Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040090756 Herst.-Nr.: 622-11 EAN/GTIN: 3384126220113 |
| |
|
| | |
| Mapa 622 Krytech Gr. 11 Schnittschutz, PEHD, PU grau-schwarz touchscreenfähig Handrücken unbeschichtet Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität. Sehr gute Haltbarkeit die zur Kostenoptimierung beiträgt. Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern. Touchscreenfähig. Schnittschutzlevel leicht erkennbar durch Markierung auf dem Handschuhrücken. Handrücken unbeschichtet.Norm: EN 388 Farbe: Grau-schwarz Material: PEHD, PU Größen: 6 – 11 Länge: ca. 240-290 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, Glasindustrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 622-11 | Werksnummer: | 2199077611 | Gewicht brutto Kg: | 4,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 11 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, mechanikerhandschuhe mapa gr 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 48 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,72* | € 13,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 508,95024* | € 600,34032* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 624,42* | € 720,39024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Paar (ab € 10,60313* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|