Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42027 *FFP2 NR* FALTMASKE EN 149:2001 + A1:2009, WITHOUT VALVE EN 149:2001 + A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42027 *FFP2 NR* FALTMASKE EN 149:2001 + A1:2009, WITHOUT VALVE EN 149:2001 + A
42027 *FFP2 NR* FALTMASKE EN 149:2001 + A1:2009, WITHOUT VALVE EN 149:2001 + A
Artikel-Nr.:
     1955-39976852677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
42027 *FFP2 NR* FALTMASKE EN 149:2001 + A1:2009, WITHOUT VALVE EN 149:2001 + A1:2009, OHNE AUSATMUNGSVENTIL Norm: EN 149:2001 + A1:2009• ohne Ausatmungsventil• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform• mit elastischen Ohrschlaufen• Maße gefaltet: 15,5 x 10,5 cm• Schutzstufe FFP2• nicht wiederverwendbar• VPE: 2.000/20 standard: EN 149:2001 + A1:2009 • without valve • adjustable nose clip for better fit• with elastic ear loops• measurement folded: 15,5 x 10,5 cm • Level FFP2 • non-reusable • packaging unit: 2.000/20
Weitere Informationen:
Werksnummer:
42027
Länge netto mm:
0,69
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,54
Gewicht netto Kg:
0,007600
Länge brutto mm:
0,69
Breite brutto mm:
0,35
Höhe brutto mm:
0,54
Gewicht brutto Kg:
0,007600
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.