Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976822535 Herst.-Nr.: 6003711 EAN/GTIN: 4048612087183 |
| |
|
| | |
| UVEX 6003711 athletic C XP, Gr. 11 uvex athletic C XP - sehr guter Schnittschutz mit Daumenbeugenverstärkung und atmungsaktiver Micro-foam BeschichtungDer uvex athletic C XP, im komfortablen "Slim-fit"-Design, ermöglicht flexibles Arbeiten mit hohem Tragekomfort bei hohem Schnittschutz. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Die zusätzliche Daumenbeugenverstärkung sorgt für eine erhöhte Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt macht.Allgemeine Merkmale Obermaterial aus HPPE, Glas, Polyamid und Elastan Matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-BeschichtungKomfortmerkmale Perfekte Passform dank "Slim-fit"-Design und Elastan im Liner Hohe Atmungsaktivität dank offenporiger Besichtung - Schwitzen im Schutzhandschuh wird reduziertSchutzmerkmale Zertifiziert nach EN 388 (4X43C) Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen Zusätzliche Daumenbeugenverstärkung sorgt für hohe Standzeit und Langlebigkeit (= Wirtschaftlichkeit)Einsatzgebiete Automobilindustrie Metallindustrie Glasindustrie Kontrollarbeiten Sortierarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6003711 | Werksnummer: | 6003711 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,67* | € 7,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,61* | € 8,43* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,10* | € 9,14* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,37* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|