| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810102 Herst.-Nr.: P-84707 EAN/GTIN: 0088381789004 |
| |
|
| | |
| Makita P-84707 Arbeitshandschuhe Nitril Gr. 10 (XL) Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-84707 | Werksnummer: | P-84707 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,079000 | Länge brutto mm: | 290,00 | Breite brutto mm: | 105,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,079000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe größe 10 xl, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr 10 |
| | |
| |