| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810101 Herst.-Nr.: P-84698 EAN/GTIN: 0088381788991 |
| |
|
| | |
| Makita P-84698 Arbeitshandschuhe Nitril Gr.9 (L) Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-84698 | Werksnummer: | P-84698 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Länge brutto mm: | 280,00 | Breite brutto mm: | 105,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe gr9, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh gr. l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,60* | € 8,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,01* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|