| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810099 Herst.-Nr.: P-84676 EAN/GTIN: 0088381788977 |
| |
|
| | |
| Makita P-84676 Arbeitshandschuhe flexibel Gr. 10(XL) Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-84676 | Werksnummer: | P-84676 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,114000 | Länge brutto mm: | 290,00 | Breite brutto mm: | 110,00 | Höhe brutto mm: | 35,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,114000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,00* | € 21,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,40* | € 33,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|