Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976801774 Herst.-Nr.: 2484-8 EAN/GTIN: 4792249075630 |
| |
|
| | |
| 2484-8 MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-5745) Gr.8 schwarz/schwarz MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren, komfortableren und abriebfesteren Paket.• DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.• Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit, höchstem Schnittschutz und Tragekomfort. Trägermaterial: Rostfreier Stahl, Nylon, PolyesterBeschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2484-8 | Werksnummer: | 2484-8 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/schwarz | Groesse: | 8 | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,69* | € 13,58* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,23008* | € 126,13008* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 231,25008* | € 276,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,93584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 756,78048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|