Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2444-6 MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandschuhe orange (34-848) Gr.6 orange/s


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2444-6 MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandschuhe orange (34-848) Gr.6 orange/s
2444-6 MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandschuhe orange (34-848) Gr.6 orange/s
Artikel-Nr.:
     1955-39976801753
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2444-6
EAN/GTIN:
     4792249051894
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
2444-6 MaxiFlex® Endurance™ Nylon-Strickhandschuhe orange (34-848) Gr.6 orange/schwarz MaxiFlex® Endurance™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die präzises Arbeiten erfordern.• Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.• DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit v Die aufgebrachten Nitril-Noppen des MaxiFlex® Endurance™ von ATG® bieten zusätzliche Polsterung und beim Tragen von schweren Lasten und besten Trockengriff.Der Handschuh verfügt über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance, wurde vor dem Trägermaterial: Nylon/SpandexBeschichtung: patentierte Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, mit zusätzlich aufgebrachten Nitril-Noppen Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2444-6
Werksnummer:
2444-6
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/schwarz
Groesse:
6
Norm:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,92*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 597,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.