| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976801727 Herst.-Nr.: 1942-11 EAN/GTIN: 4062899073356 |
| |
|
| | |
| 1942-11 teXXor® Feinstrick-Handschuhe TOUCH Gr.11 weiß Nylon/Elasthan/Kupfer-Strickgewebe, mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)Touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung.Touchscreenfähig an Daumen und Zeigefinger Nylon, Elasthan, KupferNoppen: Polyvinylchlorid (PVC) Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1942-11 | Werksnummer: | 1942-11 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 11 | Norm: | EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr.11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,76* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,47004* | € 11,63004* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,55* | € 28,16004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,78917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 232,6008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|