| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589421 Herst.-Nr.: RGT15099G-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell RGT15099G Gr. 9 Resistop Long, PA-/ BW - Strickhandschuh, 15 cm langer Strickbund Strickhandschuh Resistop Long. Langer Strickbund. Strickstärke 7: schwer. KOMFORT Durch das Strickmaterial entsteht ein Handschuh, der sich gut an die Hand anschmiegt und ein gutes Tastgefühl ermöglicht. Der Handschuh bietet maximalen Tragekomfort und zusätzliche Festigkeit. Die Baumwolle innen verlangsamt das Schwitzen und erhöht den Komfort.Norm:EN 388, EN 407Farbe:GrauMaterial:73 % Polyamid außen, 27 % Baumwolle innenLänge:ca. 150 mmAnwendung:Flugzeugbau und -wartung, Glasindustrie, Logistik, Papierindustrie, Industrie allgemein, Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RGT15099G-9 | Werksnummer: | 2120264190 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Resistop Long, PA-/ BW - Strickhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9 |
| | |
| |