| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976513225 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840040 EAN/GTIN: 5450208011585 |
| |
|
| | |
| DuPont™ Tyvek® 500 Xpert - CLASSIC Gr. M Farbe weiß Cat. III Type 5B/6B *** vormals bekannt als Tyvek® CLASSIC Xpert ***
Anzug mit dreiteiliger Kapuze ergonomisches Design für noch mehr Schutz genähte außenliegende Nähte Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und der Kapuze Gummizug in der Taille (eingeklebt) Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung weiß antistatisch ausgerüstet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840040 | Werksnummer: | 840040 | Gewicht brutto Kg: | 14,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 7,33* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 6,13* | € 7,65* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 8,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 191,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|