| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496681 Herst.-Nr.: 2414_8 EAN/GTIN: 4031301000693 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2414 Gr. 8 teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuhe OHNE BESCHICHTUNG weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2414_8 | Werksnummer: | 2414-8 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 8 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,14* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,99004* | € 24,62004* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,80008* | € 35,93004* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 45,23004* | € 58,84008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,74917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 492,4008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|