| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496652 Herst.-Nr.: 2406_6 EAN/GTIN: 4031301007388 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2406 Gr. 6 teXXor® Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN BESCHICHTET grau/grau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2406_6 | Werksnummer: | 2406-6 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grau | Groesse: | 6 | Produktart: | Polyester-Strickhandschuhe POLYURETHAN B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuh grau gr.6, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,76* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,10* | € 6,83004* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,95* | € 15,89004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,425* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 136,6008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|