| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495409 Herst.-Nr.: 2428_8 EAN/GTIN: 4031301060833 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2428 Gr. 8 teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuh GESANDETE NITRILBESCHICHTUNG gelb/schwarz Die Handschuhe sind einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an den Schnittschutz. Sie haben eine exzellente ergonomische Passform und ein angenehmes Tragegefühl. Dank der robusten, besandeten Beschichtung ist die Griff- und die Abriebfestigkeit hervorragend. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2428_8 | Werksnummer: | 2428-8 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/schwarz | Groesse: | 8 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor arbeitshandschuhe gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,01* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,48008* | € 44,33004* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 80,49* | € 101,47008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,12334* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 531,96048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|