| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495291 Herst.-Nr.: 2382_9 EAN/GTIN: 4792249066539 |
| |
|
| | |
| ATG® 2382 Gr. 9 NBR-Lite® Nitril-Handschuhe (24-985) gelb/weiß Für Tätigkeiten mit hoher Abriebsbelastung dank der leichten, aber robusten Nitrilbeschichtung. Hoher Tragekomfort auch bei längerem Tragen durch das anatomische Design. Sehr gute Fingerfertigkeit dank der dünnen Schichtstärke. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2382_9 | Werksnummer: | 2382-9 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/weiß | Groesse: | 9 | Produktart: | NBR-Lite® Nitril-Handschuhe (24-985) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, DIN 985, DIN 985 FG, DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe atg gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,00* | € 2,81* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,90* | € 3,96* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 19,56* | € 23,95008* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,68008* | € 32,01* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 42,71004* | € 55,27008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,63* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 287,40096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|