| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495282 Herst.-Nr.: 2374_10 EAN/GTIN: 4792249058664 |
| |
|
| | |
| ATG® 2374 Gr. 10 MaxiDry® Nylon-Strickhandschuhe (56-427) lila/schwarz Hochwertige Schutzhandschuhe für ölige oder feuchte Bedingungen, mit einem festen Griff (auch auf öligen Oberflächen) sowie einem hervorragenden Komfort dank der speziellen 2-fach Beschichtung. Die nahtlose Verarbeitung sowie die gut anliegende Manschette sorgen für einen hervorragenden Sitz. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2374_10 | Werksnummer: | 2374-10 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | lila/schwarz | Groesse: | 10 | Produktart: | MaxiDry® Nylon-Strickhandschuhe (56-427 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | € 5,99* | ab € 3,68* | € 4,48* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,45* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,20* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,98* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 322,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|