| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495258 Herst.-Nr.: 2273_10 EAN/GTIN: 4062899054546 |
| |
|
| | |
| TOWA® 2273 Gr. 10 TOWA® Winterhandschuhe PowerGrab® Thermodex orange/schwarz Hochwertiger Handschuh mit einem angenehmen Tragegefühl, hoher Flexibilität und einer guten Passform. Der Liner ist wasserabweisend. Die mikroporöse Latexbeschichtung garantiert eine hohe Standzeit und eine sehr gute Grifffestigkeit. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2273_10 | Werksnummer: | 2273-10 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange/schwarz | Groesse: | 10 | Produktart: | Winterhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, towa thermohandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,00* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 37,46004* | € 46,24008* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 80,80008* | € 101,32008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,12167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 277,44048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|