Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAMATE OPTI FLEX®-HANDSCHUHE Gr.11 POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU, SCH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURAMATE OPTI FLEX®-HANDSCHUHE Gr.11 POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU, SCH
DURAMATE OPTI FLEX®-HANDSCHUHE Gr.11 POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU, SCH
Artikel-Nr.:
     1955-39976414166
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     0683-11H
EAN/GTIN:
     4025888373264
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
DURAMATE OPTI FLEX®-HANDSCHUHE Gr.11 POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU, SCHWARZ/SCHWARZ, CAT 2 Norm: EN 388, EN 407Träger: 97% Polyamid (Nylon), 3% Elasthan, schwarzBeschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU) mit Noppen, schwarzGrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11• Feinstrick, nahtlos / 15 G• STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098• Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407• Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort• atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung• dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung• sehr gutes Tastempfinden• sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen• gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0683-11H
Werksnummer:
0683-11
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,3704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,46785* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,35104*
€ 306,24774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,51008*
€ 305,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,3912*
€ 293,20553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,00096*
€ 282,03114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,3704*
€ 251,53078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.