| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289461 Herst.-Nr.: 02751-09H EAN/GTIN: 4025888364309 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND 02751-09H Gr.9 BADIN STRONGHAND® HANDSCHUHE NAPPA-LEDER, BAUMWOLLE, KÖPER, NATUR / BLAU CAT 2 Norm: EN 388 Material: Nappaleder, naturfarben, 100% Baumwolle, blau Größen: 8, 9, 10, 11 • Handrücken: Köper-Baumwolle • weiches Nappaleder • innenliegender Gummizug Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 02751-09H | Werksnummer: | 02751-09 | Gewicht netto Kg: | 0,064000 | Gewicht brutto Kg: | 0,064000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Material: | Baumwolle | Produktart: | Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, sicherheitshandschuhe stronghand gr.9, nappa handschuhe, nappahandschuhe gr.9 |
| | |
| |