| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976240871 Herst.-Nr.: E.516ST-135PB EAN/GTIN: 3662424156762 |
| |
|
| | |
| Facom E.516ST-135PB Drehmomentschluessel Bluetooth 135Nm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E.516ST-135PB | Werksnummer: | E.516ST-135PB | Länge netto mm: | 44,00 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Intelligente Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,24* | € 652,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,52* | € 658,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,85* | € 714,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,42* | € 764,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,15* | € 857,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|