| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609854 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4017_004 EAN/GTIN: 4260042674478 |
| |
|
| | |
| INAP-PROFILER PLUS UV DREHVERSCHLUSS - SCHUTZHELM 6-PUNKT MIT NACKENSCHUTZ - EN 397 Gr.004 Norm: EN 397 Material: Helmschale: PE Schweißband: Kunstleder Kopfweite: 51–64 cm • moderne Form, mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale • seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör • regulierbare Belüftungslöcher • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss • montierter Gabelkinnriemen • stark abgewinkeltes Nackenband • austauschbares, umlaufendes Schweißband • montierter Schaumstoffstreifen • montierter, austauschbarer Nackenschutz, 430x220mm, Orange, UV-Schutzfaktor 50+, waschbar bis 60°C • Kältebeständigkeit –20 °C • Gewicht ca. 250 g • Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50% gefördert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4017_004 | Werksnummer: | 4017-004 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Farbe: rot | Material: | SCHUTZHELM 6-PUNKT MIT NACKENSCHUTZ - EN | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,12* | € 45,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,48* | € 45,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,3734* | € 46,1134* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|