| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609549 Herst.-Nr.: 0820_08 H EAN/GTIN: 4025888275537 |
| |
|
| | |
| NANNING STRONGHAND® HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZLINER / NITRILSCHAUM / PU, GRAU/SCHWARZ, CAT 2 Gr.08 H Norm: EN 388 Träger: 54,5 Polyamid, 27% Polyethylen (HDPE), 13% Glasfaser, 5,5% Elasthan, grau Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 18 G • Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level B • Oekotex® Standard 100 • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible Nitril- / PU-Beschichtung • Nitril-Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger • sehr gutes Tastempfinden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0820_08 H | Werksnummer: | 0820-08 | Profil: | 08 H | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Material: | LEVEL B SCHNITTSCHUTZ, NITRIL/PU, GRAU/S | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe stronghand gr. 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| |