| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609215 Herst.-Nr.: 0826_10 H EAN/GTIN: 4025888280470 |
| |
|
| | |
| DEERING STRONGHAND® HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZLINER, BLAU MELIERT Gr.10 H Norm: EN 388 Träger: 55% UHMWPE, 24% Polyamid (Nylon), 13% Glasfaser, 8% Elasthan, blau meliert Beschichtung: ohne Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos/ 13 G • Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D • zugelassen für direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmittelen gem. Verordnung (EG) 1935/2004 • auch als Unterziehhandschuh einsetzbar • Passform wie eine zweite Haut • hoher Tragekomfort • gutes Tastempfinden • atmungsaktiv Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0826_10 H | Werksnummer: | 0826-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 10 | Material: | LEVEL C SCHNITTSCHUTZ, LEBENSMITTELEIGNU | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe stronghand gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | € 5,99* | ab € 1,42* | € 1,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar | Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 213,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|