Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU /
BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU /
BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU /
Artikel-Nr.:
     1955-2019559530
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0678_10 H
EAN/GTIN:
     4025888270952
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU / BLAU Norm: EN 388 Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, blau, mit Nitrilnoppen auf der Handinnenfläche, grau Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 15 G • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung • Nitrilnoppen auf der Handfläche bieten extra Grip • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0678_10 H
Werksnummer:
0678-10
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
10
Material:
POLYAMID (NYLON), ELASTHAN / NITRILSCHAU
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,58064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,53181* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,46*
€ 320,6574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,8408*
€ 319,92055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,6504*
€ 304,22398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,33072*
€ 293,13356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,58064*
€ 262,49096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.