| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019559521 Herst.-Nr.: 0678_07 H EAN/GTIN: 4025888270921 |
| |
|
| | |
| BIG BEND STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.07 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU / BLAU Norm: EN 388 Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, blau, mit Nitrilnoppen auf der Handinnenfläche, grau Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 15 G • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung • Nitrilnoppen auf der Handfläche bieten extra Grip • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0678_07 H | Werksnummer: | 0678-07 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | 7 | Material: | POLYAMID (NYLON), ELASTHAN / NITRILSCHAU | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh größe 7, arbeits handschuhe, polyamid arbeitshandschuh |
| | |
| |