Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIFOA FLEX STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIFOA FLEX STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU
NIFOA FLEX STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU
NIFOA FLEX STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU
Artikel-Nr.:
     1955-2019559473
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0650_09 H
EAN/GTIN:
     4025888271508
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NIFOA FLEX STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYAMID (NYLON)/NITRIL BESCH., GRAU / SCHWARZ Norm: EN 388 Träger: 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, schwarz Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 15 G • Oekotex® Standard 100 • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0650_09 H
Werksnummer:
0650-09
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM, GRAU
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 13,28004*
€ 16,92*
1
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 31,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,07004*
€ 19,12335
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 15,92004*
€ 18,94485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28004*
€ 15,80325
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,10667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 203,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.