Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXTER Handschuhe STRONGHAND® neogelb/grau PES/Latex gesandet EN 388 0530 Gr.10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
FLEXTER Handschuhe STRONGHAND® neogelb/grau PES/Latex gesandet EN 388 0530 Gr.10
FLEXTER Handschuhe STRONGHAND® neogelb/grau PES/Latex gesandet EN 388 0530 Gr.10
FLEXTER Handschuhe STRONGHAND® neogelb/grau PES/Latex gesandet EN 388 0530 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2019559458
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0530_10 H
EAN/GTIN:
     4025888268928
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FLEXTER STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.10 H POLYESTER / LATEX, GELB / GRAU, CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 100% Polyester, neongelb Beschichtung: Latex, gesandet, grau Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 13 G • flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort • flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche • sehr gutes Tastempfinden • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0530_10 H
Werksnummer:
0530-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / LATEX, GELB / GRAU, CAT 2
Produktart:
Handschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,04*
2 Tage
2328
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,26*
2 Tage
2328
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,27*
2 Tage
1630
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,29*
4 Tage
1746
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,85* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 120 Kartonagen ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-11H
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-07H
ab € 0,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-08H
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-09H
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.