Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2051652 PRECISION EW Gr. 10 Montagehandschuh Mischleder weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2051652 PRECISION EW Gr. 10 Montagehandschuh Mischleder weiß
Honeywell 2051652 PRECISION EW Gr. 10 Montagehandschuh Mischleder weiß
Honeywell 2051652 PRECISION EW Gr. 10 Montagehandschuh Mischleder weiß
Artikel-Nr.:
     1955-2019537131
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2051652-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell 2051652 PRECISION EW Gr. 10 Montagehandschuh Mischleder weiß Montagehandschuh. omfort Der aus kombinierten Materialien mit Lammleder gefertigte Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort und eine natürliche Flexibilität sowie ein hervorragendes Tastgefühl. Durch den Handrücken aus Baumwoll-Interlock kann die Hand gut atmen. Widerstandsfähigkeit Der amerikanische Gunn-Schnitt mit weniger Nähten erhöht die Lebensdauer.Norm: EN 388 Farbe: Weiß Material: Lammleder Größen: 7 – 10 Länge: ca. 255 mm Anwendung: Druckindustrie, Telekom, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung Stärke: ca. 1,1 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2051652-10
Werksnummer:
2180009410
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Produktart:
Montagehandschuh Mischleder weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,41* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,29*
€ 83,6451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.