| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019000298 Herst.-Nr.: 967BOX-8 EAN/GTIN: 3245429672484 |
| |
|
| | |
| Solo 967 100er Box Ausgezeichnete Fingerfertigkeit dank der Flexibilität und der geringen Materialstärke, empfohlen für leichte Handhabungen mit Lebensmitteln. Alleine tragbar oder als Überziehhandschuh. Plastikverpackung für ein verringertes Kontaminationsrisiko. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 967BOX-8 | Werksnummer: | 2199020680 | Gewicht netto Kg: | 0,820000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 8 | Material: | Nitril | Produktart: | Einmalhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuhe gr 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 8,40* | € 10,50* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,936* | € 11,136* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,28* | € 11,56* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,43* | € 12,90* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,817* | € 14,417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,084* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|