Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018874163 Herst.-Nr.: 2232233-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwerer eng anliegender Strickhandschuh mit gutem Tastgefühl, höchstem Tragekomfort und gesteigerter Festigkeit. Der belüftete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität.Das elastische Strickbündchen garantiert guten Sitz.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: PA/BW-Strick, NitrilbeschichtungGrößen: 6 – 11Länge: ca. 255 mmAnwendung: Handhabung von schweren und schneidenden Teilen in fettiger, feuchter und/oder schmutziger Umgebung, allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, Stahlbau und MetallverarbeitungSchutzklasse: Kat. II Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2232233-11 | Werksnummer: | 2120179811 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | PA/BW-Strick, Nitrilbeschichtung, schwar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,12* | € 38,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,94* | € 39,20* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,12* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,894* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|