Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2573_8 Gr.8 34-274HCT, MaxiFlex? Elite?, SB-VP Nylon-Strickhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ATG 2573_8 Gr.8 34-274HCT, MaxiFlex? Elite?, SB-VP Nylon-Strickhandschuh
ATG 2573_8 Gr.8 34-274HCT, MaxiFlex? Elite?, SB-VP Nylon-Strickhandschuh
ATG 2573_8 Gr.8 34-274HCT, MaxiFlex? Elite?, SB-VP Nylon-Strickhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018801030
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2573_8
EAN/GTIN:
     4792249068168
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
extrem leichte nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe ?mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ?handfl?chenbeschichtet, 30 % d?nner als g?ngige Nitrilschaum-Handschuhe und damit ideal f?r sehr feine Arbeiten, vorgewaschen, maximal atmungsaktiv, waschbar bis 40?CDiese ?ko-Tex?-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von R?ckst?nden sind.Zus?tzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem G?tesiegel k?nnen sich die professionellen Handschuhtr?ger darauf verlassen, dass diese Handschuhe 'dermatologisch sicher' sind. DURAtech? Technologie f?r extrem hohe Abriebfestigkeit 30% d?nner als g?ngige Nitril-Schaum-Handschuhe AIRtech? Technologie f?r maximale Atmungsaktivit?t ERGOtech? f?r h?chsten TragekomfortHandschuhl?nge: ca. 25 cmMaterialst?rke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2573_8
Werksnummer:
2573-8
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/blau
Groesse:
8
Produktart:
MaxiFlex® Elite™ Nylon-Strickhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,52*
Lager 1955
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,01008*
€ 39,52008*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,54004*
€ 90,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 39,52008*
€ 47,0289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,77008*
€ 42,5664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,01008*
€ 39,282
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,75084* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 474,24096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.