| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018757021 Herst.-Nr.: 0235_10 H EAN/GTIN: 4025888259742 |
| |
|
| | |
| Norm EN 388 Träger 60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan, neon-grün Beschichtung Latexschaum, gesandet, schwarz Größen 8, 9, 10, 11 Standard EN 388 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos/13 G • idealer Handschutz für jede Jahreszeit • Latexschaum-Innenhandbeschichtung, gesandet • innen angeraut, gute Isolation • hervorragende Passform durch elastischen Liner • sehr flexibel • sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil • sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen • paarweise im Polybeutel mit Eurolochung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0235_10 H | Werksnummer: | 0235-10 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 10 | Material: | POLYESTER, BAUMWOLLE, ELASTAN / LATEX, G | Produktart: | Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,91* | € 3,92* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,18004* | € 20,58* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 27,18* | € 35,60004* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 27,58008* | € 36,20004* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,06008* | € 36,65004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,43167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|