Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMFORT CUT 5 OPTI FLEX Handschuhe 0838 Gr.07 H Schnittschutzfaser/Nitril/PU, S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
COMFORT CUT 5 OPTI FLEX Handschuhe 0838 Gr.07 H Schnittschutzfaser/Nitril/PU, S
COMFORT CUT 5 OPTI FLEX Handschuhe 0838 Gr.07 H Schnittschutzfaser/Nitril/PU, S
Artikel-Nr.:
     1955-2018756578
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     0838_07 H
EAN/GTIN:
     4025888344936
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
COMFORT CUT 5 OPTI FLEX Handschuhe 0838 Gr.7 H Schnittschutzfaser/Nitril/PU, S Norm: EN 388Träger: 58% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid,11% Glasfaser, 9% Elasthan, schwarz meliertBeschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarzGrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11• Feinstrick, nahtlos / 15 G• STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098• Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C• höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit• exzellente, mechanische Beständigkeit• atmungsaktiv• optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung• dunkle Farben für den optimalen Einsatz in schmutziger Umgebung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0838_07 H
Werksnummer:
0838-07
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
7
Material:
LEVEL C SCHNITTSCHUTZ, NITRIL / PU, SCHW
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,40*
60
€ 4,95*
ab € 3,3325*
€ 5,49334*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.