| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001859690 Herst.-Nr.: 580-6 EAN/GTIN: 3245425804162 |
| |
|
| | |
| Mapa Krynit Grip&Proof 580 Gr. 6
34580416 Schnittschutz aus PEHD und Nitril Handrücken unbeschichtet, Kat. II grau-schwarz, Strickbund
Schnittfest und ölbeständig für optimalen Schutz der Hand gegen Schnittrisiken und Ölbelastungen Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität Hervorragende Abriebfestigkeit dank der Nitrilbeschichtung. Lange Nutzungsdauer für wirtschaftliches Arbeiten: durch die Ölbeständigkeit muss der Handschuh weniger häufig gewechselt werden und ist zudem waschbar (siehe Hinweise zum Waschen und Trocknen). Anwendungsgebiete
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl Umgang mit Blechen Umgang mit öligen Maschinenteilen Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
Glasindustrie Umgang mit Glasplatten
Andere Industriezweige Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen
Mechanische Industrie Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe) Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 580-6 | Werksnummer: | 2199076360 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 8,72* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 10,52* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 8,90* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,35* | € 11,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,09* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|