Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELANO Handschuhe STRONGHAND® Level-D Gr.7 Schnittschutz Nitril, Blau/Schwarz H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DELANO Handschuhe STRONGHAND® Level-D Gr.7 Schnittschutz Nitril, Blau/Schwarz H
DELANO Handschuhe STRONGHAND® Level-D Gr.7 Schnittschutz Nitril, Blau/Schwarz H
Artikel-Nr.:
     1955-2001847061
Hersteller:
     Level 5
Herst.-Nr.:
     0837_07 H
EAN/GTIN:
     4025888256338
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
*DELANO* LEVEL-5 HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZFASER/NITRIL, BLAU/SCHWARZ Gr.07 H Norm: EN 388 - Träger: Polyethylen (HDPE), Glasfaser, Polyamid (Nylon), Elasthan, grau meliert - 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau - 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche, gesandet, schwarz Technische Daten: - Premium Qualität - Feinstrick, nahtlos/13 G - Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung - Exzellente, mechanische Beständigkeiten. Höchstwerte in allen Kategorien nach EN 388 - Optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch gesandete Nitrilbeschichtung - Dunkle Farben für optimalen Einsatz in öliger Umgebung - Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette - Handrücken vollbeschichtet - Paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0837_07 H
Werksnummer:
0837-07
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Material:
LEVEL D SCHNITTSCHUTZ, NITRIL, BLAU/SCHW
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 2,817* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,5802*
€ 247,02044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,15*
€ 242,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,92*
€ 234,3348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,4204*
€ 224,22028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,02*
€ 201,1338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.