| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847050 Herst.-Nr.: 0816_11 H EAN/GTIN: 4025888258837 |
| |
|
| | |
| *WENZHOU* STRONGHAND HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZFASER / PU, GRAU, CAT 2 Gr.11 H Norm EN 388 Träger 68% Polyethylen (HDPE), 21% Polyamid (Nylon), 11% Elasthan, grau meliert Beschichtung Polyurethan, grau Größen 7, 8, 9, 10 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos • guter Schnittschutz • fusselfrei, daher Einsatz im High-Tech- und Reinraumbereich möglich • paarweise im Polybeutel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0816_11 H | Werksnummer: | 0816-11 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 11 | Material: | LEVEL B SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU, CAT 2 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,24* | € 2,15* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|