Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.10 / PU, Grau / Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.10 / PU, Grau / Schwarz
OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.10 / PU, Grau / Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2001847034
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     0680_10 H
EAN/GTIN:
     4025888254907
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
*OPTIMATE* OPTI FLEX-HANDSCHUHE NITRILSCHAUM / PU, GRAU / SCHWARZ Gr.10 H Norm EN 388 Träger 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung Nitrilschaum mit wasserbasierten Polyurethan, atmungsaktiv, schwarz Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Premium Qualität • nach Oekotex® Standard 100 • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung • Handrücken frei • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • Feinstrick, nahtlos • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0680_10 H
Werksnummer:
0680-10
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU,
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,82*
2 Tage
2820
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 1,95*
4 Tage
2115
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 1,99*
2 Tage
2820
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,09*
7 Tage
2820
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.