Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.9 / PU, Grau / Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.9 / PU, Grau / Schwarz
OPTIMATE OPTI Flex-Handschuhe Nitrilschaum Gr.9 / PU, Grau / Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2001847033
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     0680_09 H
EAN/GTIN:
     4025888254891
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
*OPTIMATE* OPTI FLEX-HANDSCHUHE NITRILSCHAUM / PU, GRAU / SCHWARZ Gr.09 H Norm EN 388 Träger 92% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, grau Beschichtung Nitrilschaum mit wasserbasierten Polyurethan, atmungsaktiv, schwarz Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11 • Premium Qualität • nach Oekotex® Standard 100 • Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort • flexible und atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung • Handrücken frei • dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • sehr gutes Tastempfinden • Feinstrick, nahtlos • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0680_09 H
Werksnummer:
0680-09
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Material:
POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM / PU,
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
96
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,88*
1 Tag
1680
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,00*
3 Tage
1233
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,03*
1 Tag
1680
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,07*
3 Tage
987
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,17*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.