Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 836 KryTech (ex: KROMET LC) Handschuh Gr.10 PEHD-Faser, Lederinnenhand


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mapa 836 KryTech (ex: KROMET LC) Handschuh Gr.10 PEHD-Faser, Lederinnenhand
Mapa 836 KryTech (ex: KROMET LC) Handschuh Gr.10 PEHD-Faser, Lederinnenhand
Mapa 836 KryTech (ex: KROMET LC) Handschuh Gr.10 PEHD-Faser, Lederinnenhand
Artikel-Nr.:
     1955-2001799500
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     836LC-10
EAN/GTIN:
     3245428360108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa KROMET 836 LC 30836010 Gr. 10

PEHD-Faser, Lederinnenhand, grau
Länge 27-32 cm Schutzhandschuh mit Lederbezug vereint hohen Schnittschutz und mechanische Beständigkeit mit optimaler Beweglichkeit und Tragekomfort. Verbesserter Pulsschutz durch die längere Stulpe. Gute mechanische Belastbarkeit und Durchstichbeständigkeit durch den Lederbezug. Mehr Schutz und längere Nutzungsdauer durch zusätzliche Verstärkung der Daumenbeuge.Norm: EN 388, ISO 13997 (19,8 N), EN 407 Farbe: Grau Material: PEHD-Faser, Leder Größen: 7 – 11 Länge: ca. 270 – 320 mm Anwendung: Metallbearbeitung, Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen, Plasmaschneiden von Bandeisen Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: An der Handfläche mit Leder überzogen, mit Verstärkung an Daumen und Zeigefinger
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
836LC-10
Werksnummer:
2199020410
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
4,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
10
Produktart:
PEHD-Faser, Lederinnenhand, grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 15,30*
15 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 17,65*
Lager 1955
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 17,88*
8 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 21,10*
€ 22,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 480 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
ab 24000 Paar
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 858,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.