Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 588 KryTech (ex: KRYNIT) Gr. 11 34588011 Nitril, PEHD, Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mapa 588 KryTech (ex: KRYNIT) Gr. 11 34588011 Nitril, PEHD, Handschuh
Mapa 588 KryTech (ex: KRYNIT) Gr. 11 34588011 Nitril, PEHD, Handschuh
Mapa 588 KryTech (ex: KRYNIT) Gr. 11 34588011 Nitril, PEHD, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001799489
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     588-11
EAN/GTIN:
     3245425880111
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa KRYNIT 588 Gr. 11

3058801x Nitril, PEHD, schwarz
23-28 cm DMF-freier Schnittschutzhandschuh mit guter Griffsicherheit und Fingerfertigkeit in leicht öligen Arbeitsbereichen. Hervorragende Abriebbeständigkeit für lange Standzeiten.Norm: EN 388, ISO 13997: 7N (720g) Farbe: Schwarz Material: Gekörntes Nitril, nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Größen: 7 – 11 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Mechanische Industrie/Automobilindustrie: Umgang mit Blechen, mit öligen Maschinenteilen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Glasindustrie: Umgang mit Glasplatten, andere Industriezweige: Wartungsarbeiten, mechanische Industrie: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
588-11
Werksnummer:
2199012911
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
11
Material:
Nitril
Produktart:
34588011 Nitril, PEHD, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 11,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 473,80032*
€ 543,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 477,39024*
€ 549,34032*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 596,76624*
€ 673,13616*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,60*
€ 646,884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,40016*
€ 622,84619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,56016*
€ 596,85659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,71024*
€ 583,94519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 481,4304*
€ 572,90218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 473,80032*
€ 563,82238
pro Packung
1 Packung enthält 48 Paar (ab € 9,87084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.