| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735830 Herst.-Nr.: 2427_7 EAN/GTIN: 4031301037477 |
| |
|
| | |
| ActivGrip Lite Polyester-Feinstrickhandschuh, Kat.2, Latexschaumbeschichtung auf Handinnenseite & Fingerspitzen, gelb/blau mit mikroporöser Latexschaum-Beschichtung auf derHandinnenseite und Fingerspitzen, Handrücken und Fingeroberseiten frei, Strickbund Art. 2427 Material Trägermaterial: 100% Polyester Beschichtung: Latexschaum Farbe gelb/schwarz Normen PSA Kategorie 2 EN 388 Größe(n) 7-11 Verpackungseinheit Eigenschaften sehr gute Passform, sehr flexibel, sehr hohe Griff- und Rutschfestigkeit, gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2427_7 | Werksnummer: | 2427-7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | China, Europäische Gemeinschaft | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/dunkelgrau | Groesse: | 7 | Material: | Polyester | Produktart: | Feinstrickhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe gr. 7 gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,03* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,43004* | € 34,52004* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 61,61004* | € 79,28004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,36917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 414,24048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|