| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735823 Herst.-Nr.: 2426_10 EAN/GTIN: 4031301036821 |
| |
|
| | |
| Nylon-Montagehandschuhe, schwarze Latexbeschichtung, schwarze PVC Noppen auf Handrücken, Klettverschluss, rot/schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2426_10 | Werksnummer: | 2426-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot/schwarz | Groesse: | 10 | Material: | Nylon Latex | Produktart: | Nylon-Montagehandschuhe LATEX BESCHICHTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr. 10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,36* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,71* | € 27,82008* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 49,28004* | € 64,28004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,8925* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 333,84096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|