| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735454 Herst.-Nr.: 1940_11 EAN/GTIN: 4031301009559 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe, Nylon, Kat. 2, mit blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, weiß/blaue Noppen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1940_11 | Werksnummer: | 1940-11 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/blaue Noppen | Groesse: | 11 | Produktart: | Feinstrickhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor schnittschutzhandschuhe größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,59* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,42008* | € 9,25008* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,16008* | € 14,93004* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,32* | € 22,72008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,61834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 185,0016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|