| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735439 Herst.-Nr.: 1930_11 EAN/GTIN: 4031301016083 |
| |
|
| | |
| Grobstrickhandschuhe, Baumwolle/Polyester, Kat. 2, mit schwarzen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, weiß/schwarze Noppen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1930_11 | Werksnummer: | 1930-11 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/schwarze Noppen | Groesse: | 11 | Material: | Polyester | Produktart: | Grobstrick-Handschuh BAUMWOLLE/POLYESTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor feinstrickhandschuhe weiß, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr.11 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 240 | | € 5,99* | ab € 0,35* | € 0,46* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 0,54* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar | Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|