Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6017905 Schutzhandschuhe k-basic extra 6658 60179 Größe 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 6017905 Schutzhandschuhe k-basic extra 6658 60179 Größe 12
Uvex 6017905 Schutzhandschuhe k-basic extra 6658 60179 Größe 12
Uvex 6017905 Schutzhandschuhe k-basic extra 6658 60179 Größe 12
Artikel-Nr.:
     1955-2001616733
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60179_12
EAN/GTIN:
     4048612008270
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kevlar plattiert mit Baumwolle Kevlar®-Grobstrickhandschuh (7 Gauge) für mechanische und thermische Tätigkeiten unbeschichtet Farbe: gelb erhältlich in den Größen: 8, 10, 12 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2016 (1 3 4 X) geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C guter Schnittschutz sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen Komfort-Merkmale guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite atmungsaktiv Einsatzgebiete leichte bis mittlere Metallbearbeitung Glashandling Automobilindustrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60179_12
Werksnummer:
6017905
Profil:
12
Gewicht netto Kg:
0,154000
Gewicht brutto Kg:
0,154000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Produktart:
Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 18,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,72*
€ 19,95*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,67*
€ 20,97*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,44*
€ 22,80*
8 Tage
384
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,44* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.