Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001616653 Herst.-Nr.: 60248_8 EAN/GTIN: 4048612019924 |
| |
|
| | |
| Standard-Polyamid-PU-Schutzhandschuh für allgemeine Arbeiten. Die schwarze Polyamid-Faser und die schwarze PUBeschichtung machen dieses Modell sehr schmutzunempfindlich.Eigenschaften Hohe Flexibilität Hervorragendes Tastgefühl Gute AbriebfestigkeitEinsatzgebiete Feinmontage Präzisionsarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60248_8 | Werksnummer: | 6024808 | Profil: | 8 | Gewicht netto Kg: | 0,029000 | Gewicht brutto Kg: | 0,029000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,75* | € 1,08* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,12* | € 1,79* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,39* | € 1,91* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 1,43* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|