Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex Cut (34-8443) Nitril 2492_8 Gr.08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex Cut (34-8443) Nitril 2492_8 Gr.08
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex Cut (34-8443) Nitril 2492_8 Gr.08
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex Cut (34-8443) Nitril 2492_8 Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2001594535
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2492_8
EAN/GTIN:
     4792249059593
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Cut mit Noppen 2492_8 Gr.8 (34-8443) Schnittschutz-Strickhandschuhe, mit Noppen, Nitril-Mikroschaumbes., Kat.2, handflächenbeschichtet, grün/schwarz maximale Atmungsaktivität hervorragende Passform ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) durch innovative Garne mittlere Schnittfestigkeit der Klasse 3, damit optimal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken handflächenbeschichtet zusätzlich mit Nitril-Noppen auf den Handinnenflächen für eine verbesserte Dämpfung und Trockengriff Öko-Tex® zertifiziert silikonfrei lt. Angaben des Herstellers Einsatzgebiete ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und mittlerer Schnittgefahr, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Metall- und Glasverarbeitung, Maschinenbau, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallbeseitigung und Recycling, Haushalt und Hobby u.v.m.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2492_8
Werksnummer:
2492-8
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grün/schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
360
72
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,13*
12
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 8,90*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,02*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,48*
5 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 513,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.