Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex Active 2460_9 Gr.9 (34-824) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG MaxiFlex Active 2460_9 Gr.9 (34-824) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
ATG MaxiFlex Active 2460_9 Gr.9 (34-824) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
ATG MaxiFlex Active 2460_9 Gr.9 (34-824) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril
Artikel-Nr.:
     1955-2001594506
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2460_9
EAN/GTIN:
     4792249824092
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Active 2460_9 Gr.9 (34-824) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, hellblau/hellblau Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, ausgerüstet mit mikroverkapseltem Vitamin E und Aloe Vera zur Rückfettung und Regenerierung der Haut (Wellness für die Hände), vorgewaschen, waschbar bis 40°C Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit Mikroverkapseltes Vitamin E und AloeVera zur Rückfettung und Regenerierung der Haut AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität ERGOtech® für höchsten Tragekomfort Länge: ca. 25 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2460_9
Werksnummer:
2460-9
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
hellblau/hellblau
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
MaxiFlex® Active™ Nylon-Strickhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
144
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,59*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,05*
4 Tage
144
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,53*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,65*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 516,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.