| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594399 Herst.-Nr.: 2379_8 EAN/GTIN: 4031301023982 |
| |
|
| | |
| Texxor 2379_8 Gr. 8 topline Nitril-Handschuhe mit Strickbund, Kat. 2, Nitril-Beschichtung, TOP-Qualität,3/4 beschichtet, gelb gute Abriebfestigkeit, trotzdem flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort Einsatzgebiete ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten in trockener oder feuchter Umgebung, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Transport und Logistik u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2379_8 | Werksnummer: | 2379-8 | Profil: | 8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | PK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 8 | Material: | Nitril | Produktart: | topline Nitril-Handschuhe STRICKBUND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor arbeitshandschuhe gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,87* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 18,96* | € 23,11008* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,97004* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,58* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 277,32096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|