| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594371 Herst.-Nr.: 2207_7 EAN/GTIN: 4031301009870 |
| |
|
| | |
| Texxor 2207_7 Gr. 7 topline, Kat.2, Grobstrickhandschuhe, grüne Latexbeschichtung, MITTLERE Qualität, gelb/grün gute Abriebfestigkeit, trotzdem flexibel sehr gute Passform sehr hoher Tragekomfort Einsatzgebiete einsetzbar für leichte bis mittelschwere, mechanische Tätigkeiten unter trockenen Bedingungen, wie z B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Logistik, Transport und Lagerhaltung, Gartenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Abfallbeseitigung und Recycling u.v.m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2207_7 | Werksnummer: | 2207-7 | Profil: | 7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | PK, LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/grün | Groesse: | 7 | Produktart: | Grobstrick-Handschuh POLYESTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe texxor größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,55* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,86004* | € 19,77* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,28004* | € 45,44004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,32167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 237,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|